TEAFLEX - TEACMF20M25 RACCORDO CMF20 ISO M25X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Lineare
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione della filettatura - M25x1.5
Tipo di costruzione - Filettatura interna
Tipo di montaggio sulla scatola - Filettato
Confezione
10 PZ
EAN
8030343093638
Codice prodotto
TEACMF20M25
Cod. produttore
CMF20M25
Produttore
TEA
Modello:
Lineare
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione della filettatura:
M25x1.5
Tipo di costruzione:
Filettatura interna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Filettato
Materiale (del corpo):
Ottone
Superficie:
Nichelato
Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:
sì