TEAFLEX - TEACMMF10M20 RACCORDO CM- MF 10 M20X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 10 mm
Modello - Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 67...67
Dimensione della filettatura - M20x1.5
Con ghiera filettata girevole - no
Confezione
20 PZ
EAN
8030343091634
Codice prodotto
TEACMMF10M20
Cod. produttore
CMMF10M20
Produttore
TEA
Diametro nominale:
10 mm
Modello:
Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:
67...67
Dimensione della filettatura:
M20x1.5
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Connettore
Materiale (del corpo):
Ottone
Diametro interno minimo:
10 mm
Diametro esterno massimo:
15 mm
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Lunghezza complessiva:
32.5 mm