TEAFLEX - TEACMMF20M25 RACCORDO CM- MF 20 M25X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 20 mm
Modello - Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 67...67
Dimensione della filettatura - M25x1.5
Con ghiera filettata girevole - no
Confezione
10 PZ
EAN
8030343025950
Codice prodotto
TEACMMF20M25
Cod. produttore
CMMF20M25
Produttore
TEA
Diametro nominale:
20 mm
Modello:
Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:
67...67
Dimensione della filettatura:
M25x1.5
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Connettore
Materiale (del corpo):
Ottone
Diametro interno minimo:
20.5 mm
Diametro esterno massimo:
27 mm
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Lunghezza complessiva:
37 mm
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
sì