AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEACMMF35M40 RACCORDO CM- MF 35 M40X1,5

copiacopia
TEAFLEX - TEACMMF35M40 RACCORDO CM- MF 35 M40X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 35 mm

  • Modello - Lineare

  • Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 67...67

  • Dimensione della filettatura - M40x1.5

  • Con ghiera filettata girevole - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8030343025998

Codice prodotto

TEACMMF35M40

Cod. produttore

CMMF35M40

Produttore

TEA

Diametro nominale:

35 mm

Modello:

Lineare

Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:

67...67

Dimensione della filettatura:

M40x1.5

Con ghiera filettata girevole:

no

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di montaggio sulla scatola:

Connettore

Materiale (del corpo):

Ottone

Diametro interno minimo:

35 mm

Diametro esterno massimo:

43 mm

Lunghezza della filettatura:

12 mm

Lunghezza complessiva:

43 mm

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

I raccordi della serie CM consentono di effettuaretutti i collegamenti con le guaine metalliche tipo L -P - DAR - SVT - T - TP - LPU-DAPU e SVPEVAT in modopratico, economico e sicuro.Il collegamento raccordo-guaina viene effettuatomediante una virola ed un anello in nylon.La particolare costruzione della virola consentel’avvitamento all’interno della guaina metallica,garantendo un abbinamento dotato di unaottima resistenza alla trazione ed alla vibrazione,assicurando nel contempo una perfetta continuitàelettrica.L’anello di nylon invece, bloccando esternamentela guaina flessibile, completa l’accoppiamentoraccordo-guaina garantendo un grado di protezioneIP 67.