TEAFLEX - TEACMMFG013 RACCORDO CM- MF 13 3/8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 13 mm
Modello - Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 67...67
Dimensione nominale in pollici - 3/8 pollice
Con ghiera filettata girevole - no
Confezione
20 PZ
EAN
8030343025240
Codice prodotto
TEACMMFG013
Cod. produttore
CMMFG013
Produttore
TEA
Diametro nominale:
13 mm
Modello:
Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:
67...67
Dimensione nominale in pollici:
3/8 pollice
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Connettore
Materiale (del corpo):
Ottone
Diametro interno minimo:
13 mm
Diametro esterno massimo:
19 mm
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Lunghezza complessiva:
33 mm
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
sì