TEAFLEX - TEACMMFP12PG13 RACCORDO CM- MF 12 PG13,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 12 mm
Modello - Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 67...67
Dimensione della filettatura - PG13.5
Con ghiera filettata girevole - no
Confezione
1 PZ
EAN
8030343025479
Codice prodotto
TEACMMFP12PG13
Cod. produttore
CMMFP12PG13
Produttore
TEA
Diametro nominale:
12 mm
Modello:
Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:
67...67
Dimensione della filettatura:
PG13.5
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Connettore
Materiale (del corpo):
Ottone
Diametro interno minimo:
12 mm
Diametro esterno massimo:
17 mm
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Lunghezza complessiva:
33 mm
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
sì