TEAFLEX - TEACMMFP33PG36 RACCORDO CM- MF 33 PG36

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 33 mm
Modello - Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 67...67
Dimensione della filettatura - PG36
Con ghiera filettata girevole - no
Confezione
5 PZ
EAN
8030343025592
Codice prodotto
TEACMMFP33PG36
Cod. produttore
CMMFP33PG36
Produttore
TEA
Diametro nominale:
33 mm
Modello:
Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:
67...67
Dimensione della filettatura:
PG36
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Connettore
Materiale (del corpo):
Ottone
Diametro interno minimo:
33 mm
Diametro esterno massimo:
41 mm
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Lunghezza complessiva:
44 mm
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
sì