TEAFLEX - TEACMMFP40PG36 RACCORDO CM- MF 40 PG36

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 40 mm
Modello - Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 67...67
Dimensione della filettatura - PG36
Con ghiera filettata girevole - no
Confezione
5 PZ
EAN
8030343025615
Codice prodotto
TEACMMFP40PG36
Cod. produttore
CMMFP40PG36
Produttore
TEA
Diametro nominale:
40 mm
Modello:
Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:
67...67
Dimensione della filettatura:
PG36
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Connettore
Materiale (del corpo):
Ottone
Diametro interno minimo:
40 mm
Diametro esterno massimo:
48 mm
Lunghezza della filettatura:
17 mm
Lunghezza complessiva:
49.5 mm
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
sì