TEAFLEX - TEACMMGG18 RACCORDO CM- MG 18 1/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 18 mm
Modello - Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 67...67
Dimensione nominale in pollici - 1/2 pollice
Con ghiera filettata girevole - sì
Confezione
10 PZ
EAN
8030343026209
Codice prodotto
TEACMMGG18
Cod. produttore
CMMGG18
Produttore
TEA
Diametro nominale:
18 mm
Modello:
Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:
67...67
Dimensione nominale in pollici:
1/2 pollice
Con ghiera filettata girevole:
sì
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Connettore
Materiale (del corpo):
Ottone
Diametro interno minimo:
18 mm
Diametro esterno massimo:
25 mm
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Lunghezza complessiva:
43 mm