TEAFLEX - TEACMMGG27 RACCORDO CM- MG 27 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 27 mm
Modello - Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 67...67
Dimensione nominale in pollici - 1 pollice
Con ghiera filettata girevole - sì
Confezione
10 PZ
EAN
8030343026322
Codice prodotto
TEACMMGG27
Cod. produttore
CMMGG27
Produttore
TEA
Diametro nominale:
27 mm
Modello:
Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:
67...67
Dimensione nominale in pollici:
1 pollice
Con ghiera filettata girevole:
sì
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Connettore
Materiale (del corpo):
Ottone
Diametro interno minimo:
26.5 mm
Diametro esterno massimo:
34 mm
Lunghezza della filettatura:
12.5 mm
Lunghezza complessiva:
50 mm


