TEAFLEX - TEACMMGG75 RACCORDO CM- MG 75 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 75 mm
Modello - Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 67...67
Dimensione nominale in pollici - 3 pollici
Con ghiera filettata girevole - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8030343026483
Codice prodotto
TEACMMGG75
Cod. produttore
CMMGG75
Produttore
TEA
Diametro nominale:
75 mm
Modello:
Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:
67...67
Dimensione nominale in pollici:
3 pollici
Con ghiera filettata girevole:
sì
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Connettore
Materiale (del corpo):
Ottone
Diametro interno minimo:
75 mm
Diametro esterno massimo:
84 mm
Lunghezza della filettatura:
27 mm
Lunghezza complessiva:
116 mm