AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEACMPR1513M20 RACCORDO CMPR15 /13 -M20X1,5

copiacopia
TEAFLEX - TEACMPR1513M20 RACCORDO CMPR15 /13 -M20X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Lineare

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione della filettatura - M20x1.5

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Tipo di montaggio sulla scatola - Filettato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8030343094864

Codice prodotto

TEACMPR1513M20

Cod. produttore

CMPR1513M20

Produttore

TEA

Modello:

Lineare

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione della filettatura:

M20x1.5

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di montaggio sulla scatola:

Filettato

Materiale (del corpo):

Ottone

Superficie:

Nichelato

Oltre all’esigenza di un solido ancoraggio del raccordo sulla guaina,esiste anche la necessità di rendere stagna ed inamovibile (in casodi strappo o trazione) l’accoppiamento raccordo-cavo elettricoproveniente da canaline, cassette, motori, quadri elettrici, ecc.Il raccordo CMPR risolve brillantemente ambedue le necessità.L’ancoraggio del raccordo sulla guaina è garantito con la medesimaefficacia che contraddistingue l’ancoraggio di tutti i raccordi dellaserie CM, inoltre il particolare gommino pressacavo assicura siala tenuta (da infiltrazioni di polvere e liquidi) che la protezionemeccanica da eventuali strappi o trazioni del cavo stesso.