TEAFLEX - TEACPA01221 CORPO+DADO OT.CPA 12/21 1/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 30 mm
Modello - Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 67...67
Dimensione della filettatura - Nessuno
Dimensione nominale in pollici - 1/2 pollice
Confezione
10 PZ
EAN
8030343027596
Codice prodotto
TEACPA01221
Cod. produttore
CPA01221
Produttore
TEA
Diametro nominale:
30 mm
Modello:
Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:
67...67
Dimensione della filettatura:
Nessuno
Dimensione nominale in pollici:
1/2 pollice
Con ghiera filettata girevole:
sì
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Filettato
Monopezzo:
sì
Materiale (del corpo):
Ottone
Superficie:
Nichelato
Lunghezza della filettatura:
9 mm
Altezza complessiva:
17.5 mm
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
no
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
no
Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:
no
Approvazione FI - in combinazione con la guaina di protezione:
no