TEAFLEX - TEACPKNM20 CORPO+DADO PRESS.PA6 M20X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 67...67
Dimensione della filettatura - M20x1.5
Con ghiera filettata girevole - sì
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Confezione
1 PZ
EAN
8030343027916
Codice prodotto
TEACPKNM20
Cod. produttore
CPKNM20
Produttore
TEA
Modello:
Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:
67...67
Dimensione della filettatura:
M20x1.5
Con ghiera filettata girevole:
sì
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Filettato
Monopezzo:
sì
Materiale (del corpo):
Altri
Superficie:
Altri
Diametro interno minimo:
9 mm
Diametro esterno massimo:
13 mm
Lunghezza della filettatura:
9 mm
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
no
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
no
Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:
no
Approvazione FI - in combinazione con la guaina di protezione:
no