TEAFLEX - TEADAN027 TUBO DOPPIA GRAFFATURA DAN 27

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 26.5 mm
Diametro esterno - 29.5 mm
Diametro nominale - 27 mm
Raggio di curvatura, statico - 113 mm
Confezione
50 M
EAN
8030343036055
Codice prodotto
TEADAN027
Cod. produttore
DAN027
Produttore
TEA
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
26.5 mm
Diametro esterno:
29.5 mm
Diametro nominale:
27 mm
Raggio di curvatura, statico:
113 mm
Temperatura di esercizio:
-50...250 °C
Superficie:
Zincato
Resistenza alla flessione:
Flessibile