AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEADAPU35 TUBO POLIURETANO DAPU35 NERO

copiacopia
TEAFLEX - TEADAPU35 TUBO POLIURETANO DAPU35 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 35 mm

  • Diametro esterno - 43 mm

  • Diametro nominale - 35 mm

  • Raggio di curvatura, statico - 240 mm

Confezione

  • 20 M

EAN

8030343125155

Codice prodotto

TEADAPU35

Cod. produttore

DAPU35

Produttore

TEA

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

35 mm

Diametro esterno:

43 mm

Diametro nominale:

35 mm

Raggio di curvatura, statico:

240 mm

Materiale della guaina, primo rivestimento:

PUR (poliuretano)

Colore:

Nero

Temperatura di esercizio:

-45...105 °C

Resistenza alla compressione:

1250 N

Superficie:

Zincato

Propagante la fiamma:

no

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Approvazione UL:

Il poliuretano è uno dei più versatili materiali plastici per moltiprodotti con caratteristiche molto diverse.Il poliuretano si distingue prevalentemente in due famiglie:poliuretano espanso e poliuretano compatto. Il poliuretano perspruzzo o per colata (espanso) consente un ampio utilizzo in varisettori civili e industriali.TEAFLEX lo ha scelto come materiale per il rivestimento delle sueguaine.Il poliuretano aderisce perfettamente alle spire metalliche dellaguaina.Grazie alle sue caratteristiche termiche il prodotto consente unatemperatura d’esercizio da -45°C a +105°C.Questa performance lo rende l’unico materiale adatto adapplicazioni in condizioni ambientali estreme ed esposte alfreddo intenso. Il rivestimento della guaina metallica consente unprolungamento del ciclo di vita del prodotto.Il poliuretano è facilmente riciclabile e riutilizzabile in nuoviprodotti. Inoltre soddisfa i requisiti degli standard internazionaliper la tutela dell’ambiente.Guaina in acciaio zincato con semplice o doppia aggraffatura,rivestita in poliuretano. Tutte le guaine hanno la possibilitàdi essere trecciate. La trecciatura in metallo rende il prodottoparticolarmente adatto all’impiego in presenza di scoria roventie trucioli taglienti.Ottima resistenza meccanica (compressione/impatto)Buona flessibilità e resistenza alla faticaAutoestinguente a bassissimo sviluppo di fumoOttima resistenza agli agenti atmosfericiUNI CEI 11170-3 (LR4)EN 45545-2 (HL3)NF F 16-101 (F1/I3)RINA ELE143710CSCompatibilità con l’intera gamma di raccordi TEAFLEX serie CM.