AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEAESG25 RACCORDO ESG 25

copiacopia
TEAFLEX - TEAESG25 RACCORDO ESG 25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Per tubi di diametro nominale - 25 mm

  • Modello - Filettato

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8030343040687

Codice prodotto

TEAESG25

Cod. produttore

ESG25

Produttore

TEA

Materiale:

Metallo

Per tubi di diametro nominale:

25 mm

Modello:

Filettato

Qualità del materiale:

Altri

I raccordi della serie ES permettono tutti i collegamenti sul tubozincato STD in modo pratico, economico e sicuro, senza che lostesso debba essere filettato.La particolare costruzione dell’anello tagliato, appositamentestudiata dalla TEAFLEX, consente in qualsiasi condizione e senzaalcun sforzo di ottenere un’eccezionale tenuta meccanica, mentrela speciale guarnizione garantisce un grado di protezione IP 67.Grado di protezione IP 67 continuità elettrica -3 x 10^ -3 O/mcome da relazione IMQ N°610.