TEAFLEX - TEAEXCMF020 RACCORDO CM- F 20 3/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Lineare
Tipo di filettatura - Passo Gas
Dimensione nominale in pollici - 3/4 pollice
Tipo di costruzione - Filettatura interna
Tipo di montaggio sulla scatola - Filettato
Confezione
1 PZ
EAN
8030343150836
Codice prodotto
TEAEXCMF020
Cod. produttore
EXCMF020
Produttore
TEA
Modello:
Lineare
Tipo di filettatura:
Passo Gas
Dimensione nominale in pollici:
3/4 pollice
Tipo di costruzione:
Filettatura interna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Filettato
Materiale (del corpo):
Ottone
Superficie:
Nichelato
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
sì
Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:
sì
Approvazione FI - in combinazione con la guaina di protezione:
sì


