TEAFLEX - TEAEXCMMGG40 RACCORDO CM- MG 40 1 1/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Lineare
Tipo di filettatura - Passo Gas
Dimensione nominale in pollici - 1 e 1/2 pollice
Con ghiera filettata girevole - sì
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Confezione
5 PZ
EAN
8030343151970
Codice prodotto
TEAEXCMMGG40
Cod. produttore
EXCMMGG40
Produttore
TEA
Modello:
Lineare
Tipo di filettatura:
Passo Gas
Dimensione nominale in pollici:
1 e 1/2 pollice
Con ghiera filettata girevole:
sì
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Materiale (del corpo):
Ottone
Superficie:
Nichelato
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
sì
Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:
sì
Approvazione FI - in combinazione con la guaina di protezione:
sì