AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEAEXCMPR2725M32 RACCORDO CMPR27 /25 -M32X1,5

copiacopia
TEAFLEX - TEAEXCMPR2725M32 RACCORDO CMPR27 /25 -M32X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Lineare

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione della filettatura - M32x1.5

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Tipo di montaggio sulla scatola - Filettato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8030343153165

Codice prodotto

TEAEXCMPR2725M32

Cod. produttore

EXCMPR2725M32

Produttore

TEA

Modello:

Lineare

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione della filettatura:

M32x1.5

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di montaggio sulla scatola:

Filettato

Materiale (del corpo):

Ottone

Superficie:

Nichelato

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:

Approvazione FI - in combinazione con la guaina di protezione:

Oltre all’esigenza di un solido ancoraggio del raccordosulla guaina, esiste anche la necessità di rendere stagna edinamovibile (in caso di strappo o trazione) l’accoppiamentoraccordo-cavo elettrico proveniente da canaline, cassette,motori, quadri elettrici, ecc.Il raccordo CMPR risolve brillantemente ambedue le necessità.L’ancoraggio del raccordo sulla guaina è garantito con lamedesima efficacia che contraddistingue l’ancoraggio ditutti i raccordi della serie CM, inoltre il particolare gomminopressacavo assicura sia la tenuta (da infiltrazioni di polveree liquidi) che la protezione meccanica da eventuali strappi otrazioni del cavo stesso.