AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEAGAM03 GUARNIZIONE FIBRA GAM03 1/2

copiacopia
TEAFLEX - TEAGAM03 GUARNIZIONE FIBRA GAM03 1/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 27 mm

  • Diametro interno - 21 mm

  • Spessore - 2 mm

  • Numero di esecuzioni - 1

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8030343041981

Codice prodotto

TEAGAM03

Cod. produttore

GAM03

Produttore

TEA

Diametro esterno:

27 mm

Diametro interno:

21 mm

Spessore:

2 mm

Numero di esecuzioni:

1

Guarnizioni di tenuta in Fibra minerale garantiscono un’elevata resistenza sia meccanica che agli oli e alla temperatura. Temperatura d’esercizio: -45°C + 150°C.