TEAFLEX - TEAGFM10M12 RACCORDO GFM 10 M12X1,5
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Lineare
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione della filettatura - M12x1.5
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola - Filettato
Confezione
20 PZ
EAN
8030343095212
Codice prodotto
TEAGFM10M12
Cod. produttore
GFM10M12
Produttore
TEA
Modello:
Lineare
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione della filettatura:
M12x1.5
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Filettato
Monopezzo:
sì
Materiale (del corpo):
Ottone
Superficie:
Nichelato
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì