TEAFLEX - TEAGFMF10P09 RACCORDO GF-MF10 PG09
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Lineare
Dimensione della filettatura - PG9
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola - Filettato
Materiale (del corpo) - Ottone
Confezione
20 PZ
EAN
8030343128248
Codice prodotto
TEAGFMF10P09
Cod. produttore
GFMF10P09
Produttore
TEA
Modello:
Lineare
Dimensione della filettatura:
PG9
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Filettato
Materiale (del corpo):
Ottone
Superficie:
Nichelato
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì


