TEAFLEX - TEAGFMF10P11 RACCORDO GF-MF10 PG11
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Lineare
Dimensione della filettatura - PG11
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola - Filettato
Materiale (del corpo) - Ottone
Confezione
20 PZ
EAN
8030343128873
Codice prodotto
TEAGFMF10P11
Cod. produttore
GFMF10P11
Produttore
TEA
Modello:
Lineare
Dimensione della filettatura:
PG11
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Filettato
Materiale (del corpo):
Ottone
Superficie:
Nichelato
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì