TEAFLEX - TEAGFMF15G03 RACCORDO GF-MF15 1/2
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Lineare
Tipo di filettatura - Passo Gas
Dimensione nominale in pollici - 1/2 pollice
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola - Filettato
Confezione
20 PZ
EAN
8030343128958
Codice prodotto
TEAGFMF15G03
Cod. produttore
GFMF15G03
Produttore
TEA
Modello:
Lineare
Tipo di filettatura:
Passo Gas
Dimensione nominale in pollici:
1/2 pollice
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Filettato
Materiale (del corpo):
Ottone
Superficie:
Nichelato
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì


