AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEAGFMF20G04 RACCORDO GF-MF20 3/4

copiacopia
TEAFLEX - TEAGFMF20G04 RACCORDO GF-MF20 3/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Lineare

  • Tipo di filettatura - Passo Gas

  • Dimensione nominale in pollici - 3/4 pollice

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Tipo di montaggio sulla scatola - Filettato

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343129009

Codice prodotto

TEAGFMF20G04

Cod. produttore

GFMF20G04

Produttore

TEA

Modello:

Lineare

Tipo di filettatura:

Passo Gas

Dimensione nominale in pollici:

3/4 pollice

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di montaggio sulla scatola:

Filettato

Materiale (del corpo):

Ottone

Superficie:

Nichelato

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Raccordo in ottone da bloccare con fascetta filetto maschio GAS, PG e ISO Metrico, più anello di protezione AP.Compatibile con le guaine tipo GF e GFT.