AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEAGFMF20M25 RACCORDO GF-MF20 ISO M25X1,5

copiacopia
TEAFLEX - TEAGFMF20M25 RACCORDO GF-MF20 ISO M25X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Lineare

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione della filettatura - M25x1.5

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Tipo di montaggio sulla scatola - Filettato

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343127029

Codice prodotto

TEAGFMF20M25

Cod. produttore

GFMF20M25

Produttore

TEA

Modello:

Lineare

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione della filettatura:

M25x1.5

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di montaggio sulla scatola:

Filettato

Materiale (del corpo):

Ottone

Superficie:

Nichelato

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Raccordo in ottone da bloccare con fascetta filetto maschio GAS, PG e ISO Metrico, più anello di protezione AP.Compatibile con le guaine tipo GF e GFT.