AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEAGFMF27P29 RACCORDO GF-MF27 PG29

copiacopia
TEAFLEX - TEAGFMF27P29 RACCORDO GF-MF27 PG29

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Lineare

  • Dimensione della filettatura - PG29

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Tipo di montaggio sulla scatola - Filettato

  • Materiale (del corpo) - Ottone

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343128675

Codice prodotto

TEAGFMF27P29

Cod. produttore

GFMF27P29

Produttore

TEA

Modello:

Lineare

Dimensione della filettatura:

PG29

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di montaggio sulla scatola:

Filettato

Materiale (del corpo):

Ottone

Superficie:

Nichelato

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Raccordo in ottone da bloccare con fascetta filetto maschio GAS, PG e ISO Metrico, più anello di protezione AP.Compatibile con le guaine tipo GF e GFT.