TEAFLEX - TEAGFMP10PG07 RACCORDO GFM 10 PG07
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Lineare
Dimensione della filettatura - PG7
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola - Filettato
Monopezzo - sì
Confezione
20 PZ
EAN
8030343042605
Codice prodotto
TEAGFMP10PG07
Cod. produttore
GFMP10PG07
Produttore
TEA
Modello:
Lineare
Dimensione della filettatura:
PG7
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Filettato
Monopezzo:
sì
Materiale (del corpo):
Ottone
Superficie:
Nichelato
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì


