TEAFLEX - TEAGFMP40PG36 RACCORDO GFM 40 PG36
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Lineare
Dimensione della filettatura - PG36
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola - Filettato
Monopezzo - sì
Confezione
5 PZ
EAN
8030343042742
Codice prodotto
TEAGFMP40PG36
Cod. produttore
GFMP40PG36
Produttore
TEA
Modello:
Lineare
Dimensione della filettatura:
PG36
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Filettato
Monopezzo:
sì
Materiale (del corpo):
Ottone
Superficie:
Nichelato
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì


