TEAFLEX - TEAGJE70 FLANGIA JUMBO 90° GJE 70

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ad angolo
Materiale - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP50
Colore - Grigio
Qualità del materiale - PA (Poliammide)
Confezione
5 PZ
EAN
8030343116498
Codice prodotto
TEAGJE70
Cod. produttore
GJE70
Produttore
TEA
Modello:
Ad angolo
Materiale:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP50
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
I raccordi della serie JUMBO TEAFLEX sono costruiti conpoliammidi di alta qualità e speciale formulazione. Sonoautoestinguenti, privi di alogeni, fosforo e cadmio.Hanno un’eccezionale resistenza agli urti ed agli agenti chimici.Il nuovo sistema di fissaggio rapido tra guaina e raccordo annullal’impiego di viti, è sufficiente una semplice pressione delle manisulle ganasce per garantire un’elevata resistenza a trazione,eliminando qualsiasi problema di torsione e vibrazione.Lo smontaggio avviene conl’ausilio di un semplice cacciavite.Grado di protezione: IP50IP65 con guarnizioni ORJ+FSJ (#)IP68 con guarnizioni ORJ+NSC