AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEAGL60G TUBO TIPO GL60 GRIGIO RAL 7035

copiacopia
TEAFLEX - TEAGL60G TUBO TIPO GL60 GRIGIO RAL 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 68 mm

  • Colore - Grigio

  • Diametro interno - 60 mm

  • Resistenza alla flessione - Flessibile

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 30 M

EAN

8030343046344

Codice prodotto

TEAGL60G

Cod. produttore

GL60G

Produttore

TEA

Diametro esterno:

68 mm

Colore:

Grigio

Diametro interno:

60 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Ritardante la fiamma:

Temperatura di esercizio:

-6...60 °C

Installabile su macchine e attrezzature:

Montaggio superficiale:

Con manicotto:

no

Numero RAL:

7035

Guaina spiralata in PVC plastificato con inserita una spirale diPVC rigido antiurto che assicura una buona resistenza sia allatrazione che allo schiacciamento.Alto coefficiente di invecchiamento ed inalterabilità, ottimaresistenza agli agenti atmosferici, olii, salsedine marina etc.Temperatura di esercizio: -6°C +60°CResistenza allo schiacciamento: D = 25 % con 350 N a 20°CFlessibilità - consente una curvatura pari al proprio diametrosenza schiacciarsi ne ovalizzarsi.Superficie interna liscia.Compatibile con l’intera gamma dei raccordi serie GLM.