TEAFLEX - TEAGLMG16M20 RACCORDO GLM16 M20X1,5 RAL7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 16 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di connessione - Filettato
Modello - Lineare
Confezione
1 PZ
EAN
8030343044920
Codice prodotto
TEAGLMG16M20
Cod. produttore
GLMG16M20
Produttore
TEA
Diametro nominale:
16 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettato
Modello:
Lineare
Con ghiera filettata girevole:
sì
Dimensione della filettatura:
M20x1.5
Lunghezza della filettatura:
12.5 mm
Materiale del pressatubo:
Altri
Materiale guarnizione:
Senza guarnizione
Diametro interno minimo:
16 mm
Lunghezza complessiva:
54 mm
Colore:
Grigio