AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEAKPIEG60 CURVATUBO UNI60

copiacopia
TEAFLEX - TEAKPIEG60 CURVATUBO UNI60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per tubo in plastica -

  • Adatto per tubo in rame -

  • Adatto per tubo in acciaio -

  • Adatto per tubo in alluminio -

  • Adatto per altri materiali tubi -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8030343051133

Codice prodotto

TEAKPIEG60

Cod. produttore

KPIEG60

Produttore

TEA

Adatto per tubo in plastica:

Adatto per tubo in rame:

Adatto per tubo in acciaio:

Adatto per tubo in alluminio:

Adatto per altri materiali tubi:

Adatto per tubo in acciaio inox:

Curva tubi professionale di grande potenza in grado di coniugarela precisione con la semplicità dell’uso.Attrezzo universale in grado di curvare con raggio dicurvatura costante senza deformazione alcuna, sia tubi di grandeche piccolo diametro.Corpoin AlluminioMotore a doppio isolamento CEI 220 V. 1000 WComandi a bassa tensione (24 V.)Anello di regolazione dell’angolo di curvatura ElettrofrenoRitorno automatico a fine corsaRegolazione millimetrica della contro forma.KPIEG60 utilizza matrici econtromatrici da Ø 16 a Ø 60 per iltubo zincato e matrici in ghisa e contromatrici da Ø 16 a Ø 50per il tubo inox. Per i tubi Ø 50 e Ø 60 è necessario l’utilizzo deltirante Art. K000744 per evitare danneggiamenti alla curvatubi.