AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEAMGC14 FISSAGUAINA MGC14 X TUBO D.14

copiacopia
TEAFLEX - TEAMGC14 FISSAGUAINA MGC14 X TUBO D.14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro nominale - 14 mm

  • Modello - Chiuso

  • Numero di cavi / tubi - 1

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8030343114999

Codice prodotto

TEAMGC14

Cod. produttore

MGC14

Produttore

TEA

Materiale:

Acciaio

Diametro nominale:

14 mm

Modello:

Chiuso

Numero di cavi / tubi:

1

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Privo di alogeni:

Con guaina plastica:

I fissaguaina MGC e UMGC sono costruiti in acciaio zincatosecondo le norme DIN 3016 successivamente ricoperti conelastomero.Privo di alogeni.Alta resistenza contro agenti atmosferici, alto coefficiente diinvecchiamento.