TEAFLEX - TEANMF10 RACCORDO GUAINA NMF 10 1/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Lineare
Tipo di filettatura - Passo Gas
Dimensione nominale in pollici - 1/4 pollice
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola - Filettato
Confezione
20 PZ
EAN
8030343106154
Codice prodotto
TEANMF10
Cod. produttore
NMF10
Produttore
TEA
Modello:
Lineare
Tipo di filettatura:
Passo Gas
Dimensione nominale in pollici:
1/4 pollice
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Filettato
Materiale (del corpo):
Ottone
Superficie:
Nichelato


