TEAFLEX - TEANMF15M20 RACCORDO GUAINA NMF 15 M20X1,5
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Lineare
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione della filettatura - M20x1.5
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola - Filettato
Confezione
20 PZ
EAN
8030343106529
Codice prodotto
TEANMF15M20
Cod. produttore
NMF15M20
Produttore
TEA
Modello:
Lineare
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione della filettatura:
M20x1.5
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Filettato
Materiale (del corpo):
Ottone
Superficie:
Nichelato