AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEANMF20 RACCORDO GUAINA NMF 20 3/4

copiacopia
TEAFLEX - TEANMF20 RACCORDO GUAINA NMF 20 3/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Lineare

  • Tipo di filettatura - Passo Gas

  • Dimensione nominale in pollici - 3/4 pollice

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Tipo di montaggio sulla scatola - Filettato

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343106246

Codice prodotto

TEANMF20

Cod. produttore

NMF20

Produttore

TEA

Modello:

Lineare

Tipo di filettatura:

Passo Gas

Dimensione nominale in pollici:

3/4 pollice

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di montaggio sulla scatola:

Filettato

Materiale (del corpo):

Ottone

Superficie:

Nichelato

Il collegamento raccordo-guaine viene effettuato mediante unavirola ed un anello di nylon.La particolare costruzione della virola consente l’avvitamentoall’interno della guaina metallica, permettendo di ottenere unabbinamento dotato di una ottima resistenza alla trazione e allavibrazione.L’anello di nylon invece, bloccando esternamente la guainaflessibile, completa l’accoppiamento raccordo-guaina.Raccordi filetto maschio in ottone nichelato.Per guaine tipo: NZ-DAN-SV-SVPEVA