TEAFLEX - TEANMG1516 RACCORDO GIREVOLE NMG15 PG 16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Lineare
Dimensione della filettatura - PG16
Con ghiera filettata girevole - sì
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola - Filettato
Confezione
20 PZ
EAN
8030343132337
Codice prodotto
TEANMG1516
Cod. produttore
NMG1516
Produttore
TEA
Modello:
Lineare
Dimensione della filettatura:
PG16
Con ghiera filettata girevole:
sì
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Filettato
Materiale (del corpo):
Ottone
Superficie:
Nichelato