TEAFLEX - TEANMG18M25 RACCORDO GIREVOLE NMG18 ISO25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Lineare
Dimensione della filettatura - M25x1.5
Con ghiera filettata girevole - sì
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola - Filettato
Confezione
10 PZ
EAN
8030343132474
Codice prodotto
TEANMG18M25
Cod. produttore
NMG18M25
Produttore
TEA
Modello:
Lineare
Dimensione della filettatura:
M25x1.5
Con ghiera filettata girevole:
sì
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Filettato
Materiale (del corpo):
Ottone
Superficie:
Nichelato


