AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEANZ12 GUAINA SEMPL.AGGRAFFATURA 12

copiacopia
TEAFLEX - TEANZ12 GUAINA SEMPL.AGGRAFFATURA 12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 12 mm

  • Diametro esterno - 15 mm

  • Diametro nominale - 12 mm

  • Raggio di curvatura, statico - 22 mm

Confezione

  • 50 M

EAN

8030343100596

Codice prodotto

TEANZ12

Cod. produttore

NZ12

Produttore

TEA

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

12 mm

Diametro esterno:

15 mm

Diametro nominale:

12 mm

Raggio di curvatura, statico:

22 mm

Temperatura di esercizio:

-50...250 °C

Superficie:

Zincato

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice graffatura.