AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEANZ21 GUAINA SEMPL.AGGRAFFATURA 21

copiacopia
TEAFLEX - TEANZ21 GUAINA SEMPL.AGGRAFFATURA 21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 24 mm

  • Diametro esterno - 24.5 mm

  • Diametro nominale - 21 mm

  • Raggio di curvatura, statico - 35 mm

Confezione

  • 50 M

EAN

8030343100671

Codice prodotto

TEANZ21

Cod. produttore

NZ21

Produttore

TEA

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

24 mm

Diametro esterno:

24.5 mm

Diametro nominale:

21 mm

Raggio di curvatura, statico:

35 mm

Temperatura di esercizio:

-50...250 °C

Superficie:

Zincato

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice graffatura.