TEAFLEX - TEANZ27 GUAINA SEMPL.AGGRAFFATURA 26,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 26.5 mm
Diametro esterno - 30 mm
Diametro nominale - 27 mm
Raggio di curvatura, statico - 43 mm
Confezione
50 M
EAN
8030343100701
Codice prodotto
TEANZ27
Cod. produttore
NZ27
Produttore
TEA
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
26.5 mm
Diametro esterno:
30 mm
Diametro nominale:
27 mm
Raggio di curvatura, statico:
43 mm
Temperatura di esercizio:
-50...250 °C
Superficie:
Zincato
Resistenza alla flessione:
Flessibile