TEAFLEX - TEAP035G TUBO TIPO P 35 GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 35 mm
Diametro esterno - 43 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Diametro nominale - 35 mm
Confezione
20 M
EAN
8030343065840
Codice prodotto
TEAP035G
Cod. produttore
P035G
Produttore
TEA
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
35 mm
Diametro esterno:
43 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro nominale:
35 mm
Raggio di curvatura, statico:
150 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC, autoestinguente
Colore:
Grigio
Temperatura di esercizio:
-20...70 °C
Resistenza alla compressione:
1250 N
Superficie:
Zincato
Resistenza alla trazione:
1000 N
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Approvazione UL:
sì