AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEAPEV004G TRECCIA PEV004 GRIGIO RAL 7037

copiacopia
TEAFLEX - TEAPEV004G TRECCIA PEV004 GRIGIO RAL 7037

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Superficie - Non trattato

  • Privo di alogeni -

  • Resistenza al fuoco in conformità a UL94 - V0

Confezione

  • 100 M

EAN

8030343057456

Codice prodotto

TEAPEV004G

Cod. produttore

PEV004G

Produttore

TEA

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Superficie:

Non trattato

Privo di alogeni:

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

V0

Qualità del materiale:

Poliestere

Approvazione secondo NF F 16-101:

La treccia in poliestere PEH o PEV possiede un elevatissimaflessibilità e consente di proteggere e fasciare adeguatamentequalsiasi cavo o gruppo di cavi anche negli spazi più ristretti.La treccia PEV si distingue per una miglior tenuta al fuocorispetto alla PEH.Poliestere privo di alogeni cadmio e fosforo.Flessibilità estremaOttima resistenza meccanicaOttima resistenza termicaUNI CEI 11170-3 (LR4)NF F16 101 (F1/I2)RINA ELE143710CSEN 45545-2 (HL3) (PEV0)