TEAFLEX - TEAPEV025N TRECCIA PEV025 NERO RAL 9005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del fascio - 18...34 mm
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Diametro nominale - 25 mm
Privo di alogeni - sì
Confezione
50 M
EAN
8030343057623
Codice prodotto
TEAPEV025N
Cod. produttore
PEV025N
Produttore
TEA
Diametro del fascio:
18...34 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Diametro nominale:
25 mm
Privo di alogeni:
sì
Temperatura:
-50...150 °C
Aperta (montabile successivamente):
no
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V0
Qualità del materiale:
Poliestere
Approvazione secondo NF F 16-101:
sì
Approvazione UR (UL Recognized):
sì


