AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEARBM121 RIDUZ. RBM121 ISO 12M-PG09 F

copiacopia
TEAFLEX - TEARBM121 RIDUZ. RBM121 ISO 12M-PG09 F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Tipo di filettatura esterna - Metrico

  • Materiale - Ottone

  • Dimensioni filettatura metrica esterna - 12

  • Dimensione PG filettatura interna - 9

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8030343066533

Codice prodotto

TEARBM121

Cod. produttore

RBM121

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

PG

Tipo di filettatura esterna:

Metrico

Materiale:

Ottone

Dimensioni filettatura metrica esterna:

12

Dimensione PG filettatura interna:

9

Riduzione a bicchiere filetto maschio ISO Metrico - filetto femmina PG.