AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEARBPG41 RIDUZIONE RB41 PG29 M-1 1/2F

copiacopia
TEAFLEX - TEARBPG41 RIDUZIONE RB41 PG29 M-1 1/2F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Passo Gas

  • Tipo di filettatura esterna - PG

  • Materiale - Ottone

  • Nichelato -

  • Filettatura interna in pollici - 1 e 1/2 pollice

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8030343066892

Codice prodotto

TEARBPG41

Cod. produttore

RBPG41

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

Passo Gas

Tipo di filettatura esterna:

PG

Materiale:

Ottone

Nichelato:

Filettatura interna in pollici:

1 e 1/2 pollice

Riduzioni a bicchiere filetto maschio PG - filetto femmina GAS