AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEARM6350 RIDUZ. RM6350 ISO 63M-ISO 50F

copiacopia
TEAFLEX - TEARM6350 RIDUZ. RM6350 ISO 63M-ISO 50F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Metrico

  • Tipo di filettatura esterna - Metrico

  • Materiale - Ottone

  • Dimensioni filettatura metrica interna - 50

  • Dimensioni filettatura metrica esterna - 63

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8030343096516

Codice prodotto

TEARM6350

Cod. produttore

RM6350

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

Metrico

Tipo di filettatura esterna:

Metrico

Materiale:

Ottone

Dimensioni filettatura metrica interna:

50

Dimensioni filettatura metrica esterna:

63

Riduzioni esagonali filetto maschio ISO Metrico- filetto femmina PG