AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEARM63N RIDUZ. RM63N ISO 63M-2 F

copiacopia
TEAFLEX - TEARM63N RIDUZ. RM63N ISO 63M-2 F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Passo Gas

  • Tipo di filettatura esterna - Metrico

  • Materiale - Ottone

  • Dimensioni filettatura metrica esterna - 63

  • Filettatura interna in pollici - 2 pollici

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8030343068292

Codice prodotto

TEARM63N

Cod. produttore

RM63N

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

Passo Gas

Tipo di filettatura esterna:

Metrico

Materiale:

Ottone

Dimensioni filettatura metrica esterna:

63

Filettatura interna in pollici:

2 pollici

Riduzioni esagonali filetto maschio ISO Metrico- filetto femmina PG